LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN25 DN500 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12968579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 190.50

-

25+

CHF 182.50

4.20%

100+

CHF 176.00

7.61%

250+

CHF 170.00

10.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
624 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'666.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'801.09inkl. MwSt

1.508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026