CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.00 | - |
25+ | CHF 95.70 | 5.25% |
100+ | CHF 95.10 | 5.84% |
250+ | CHF 88.70 | 12.18% |
500+ | CHF 88.60 | 12.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN350 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser | 444 mm |
Innendurchmesser | 356 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1'666.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'801.09inkl. MwSt
1.508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026