LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 600lbs 8" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12968504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.50

-

25+

CHF 70.80

2.34%

100+

CHF 67.90

6.34%

250+

CHF 65.30

9.93%

500+

CHF 63.10

12.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
321 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'666.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'801.09inkl. MwSt

1.508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026