CHF 192.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.00 | - |
25+ | CHF 183.50 | 4.43% |
100+ | CHF 177.00 | 7.81% |
250+ | CHF 171.00 | 10.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 597 mm |
Innendurchmesser | 457 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1'666.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'801.09inkl. MwSt
1.508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026