LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 300/600lbs 2.1/2" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12968467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.20

-

25+

CHF 14.50

10.49%

100+

CHF 14.00

13.58%

250+

CHF 13.30

17.90%

500+

CHF 13.20

18.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
73 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'666.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'801.09inkl. MwSt

1.508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026