CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.80 | - |
25+ | CHF 13.10 | 11.49% |
100+ | CHF 12.50 | 15.54% |
250+ | CHF 11.90 | 19.59% |
500+ | CHF 11.90 | 19.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 124 mm |
Innendurchmesser | 73 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1'666.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'801.09inkl. MwSt
1.508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026