

CHF 2'432.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'629.26inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.444Mindestbestellmenge: 0.444
0.356 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'522.25 | - |
2.25+ | CHF 2'432.25 | 3.57% |
11.25+ | CHF 2'346.75 | 6.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2135 |
Dicke | 5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Markierung | Geprägt |
Dichte | 0.9 g/cm³ |