CHF 1'253.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'354.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.444Mindestbestellmenge: 0.444
0.56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'300.50 | - |
2.25+ | CHF 1'253.25 | 3.63% |
11.25+ | CHF 1'209.38 | 7.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2135 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Markierung | Geprägt |
Dichte | 0.9 g/cm³ |