CHF 940.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'016.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.444Mindestbestellmenge: 0.444
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 976.50 | - |
2.25+ | CHF 940.50 | 3.69% |
11.25+ | CHF 907.88 | 7.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2135 |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Markierung | Geprägt |
Dichte | 0.9 g/cm³ |