LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x0.5

  • ERIKS:13362573
  • Hersteller:13362573
Image 1
Spezifisch entwickelt für Pharmazeutische,- Lebensmittel- und Hoch-Reine Anwendungen, modifizierte PTFE Dichtungsplatte, frei von Farbpigmenten. Clipperlon 2135 wird aus 100% reinem multidirektional expandiertem PTFE hergestellt. Die für die Produktion eingesetzten, hochwertigen PTFE Rohmaterialien bieten eine fast unbegrenzte chemische Beständigkeit. Clipperlon 2135 ist damit die ideale Wahl als Dichtung für chemisch hoch beanspruchte Bauteile.

Leader Clipperlon 2135 ist hoch kompressibel und passt sich hervorragend an eventuelle Unebenheiten, Verzug oder Rauigkeiten der Flanschoberflächen an. Durch die multidirektional expandierte PTFE Struktur ist das Material kaltfluss-frei und weist selbst bei höheren Temperaturen eine nur sehr gringe Kriechrelaxation auf.

Produkteigenschaften
  • 100% reines multidirektionales expandiertes PTFE
  • Kein " Kaltfluss"
  • Sehr gute Anpassungsfähigkeit
  • Geringe Kriechrelaxion
  • Rückstandsfrei zu erntfernen
  • Chemisch inert (ausgenommen geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor)
Zur Liste hinzufügen

CHF 459.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.444Mindestbestellmenge: 0.444

0.964 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 477.00

-

2.25+

CHF 459.00

3.77%

11.25+

CHF 443.25

7.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Dicke
0.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
Multidirektional expandiertes PTFE
Farbe
Weiss
Max. Temperatur
230 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
40 bar
Markierung
Geprägt
Dichte
0.9 g/cm³