LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2130 1500x1500x6

  • ERIKS:13362542
Image 1
Clipperlon 2130 wird aus 100% reinem multidirektional expandiertem PTFE hergestellt. Die für die Produktion eingesetzten, hochwertigen PTFE Rohmaterialien, bieten eine fast unbegrenzte chemische Beständigkeit. Clipperlon 2130 ist damit die ideale Wahl als Dichtung für chemisch hoch beanspruchte Bauteile.

Leader Clipperlon 2130 ist hoch kompressibel und past sich hervorragend an eventuelle Unebenheiten, Verzüge oder Rauhigkeiten der Flanschoberflächen an. Durch die multidirektionale PTFE Struktur von Clipperlon 2130 ist das Material kaltfluss-frei und weist selbst bei höheren Temperaturen nur sehr gringe Kriechrelaxation auf.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'489.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'772.42inkl. MwSt

0.644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'620.25

-

2.25+

CHF 3'489.75

3.60%

11.25+

CHF 3'366.00

7.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Dicke
6 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
Multidirektional expandiertes PTFE
Farbe
Weiss
Max. Temperatur
230 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
40 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
0.9 g/cm³