LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2120 1500x1500x3

  • ERIKS:11917142
  • Hersteller:11917142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'310.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'497.92inkl. MwSt

1.504 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'387.25

-

2.25+

CHF 2'310.75

3.20%

11.25+

CHF 2'238.75

6.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Max. Temperatur
240 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
85 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.8 g/cm³