LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2120 1500x1500x1.5

  • ERIKS:11917140
  • Hersteller:11917140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'176.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'272.07inkl. MwSt

1.867 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'215.00

-

2.25+

CHF 1'176.75

3.15%

11.25+

CHF 1'140.75

6.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Dicke
1.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Max. Temperatur
240 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
85 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.8 g/cm³