

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2115 |
Dicke | 3 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 260 °C |
Min. Temperaturbereich | -210 °C |
Max. Druck | 55 bar |
Markierung | Ohne Druk |
Dichte | 1.7 g/cm³ |