CHF 1'791.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'936.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.444Mindestbestellmenge: 0.444
1.076 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'858.50 | - |
2.25+ | CHF 1'791.00 | 3.63% |
11.25+ | CHF 1'728.00 | 7.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2115 |
Dicke | 0.6 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 260 °C |
Min. Temperaturbereich | -210 °C |
Max. Druck | 55 bar |
Markierung | Ohne Druk |
Dichte | 1.7 g/cm³ |