LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2100 1500x1500x1

  • ERIKS:11917136
  • Hersteller:11917136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 739.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 762.75

-

2.25+

CHF 739.13

3.10%

11.25+

CHF 715.50

6.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Dicke
1 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Max. Temperatur
240 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
85 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.2 g/cm³