CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.00 | - |
10+ | CHF 19.70 | 6.19% |
25+ | CHF 17.60 | 16.19% |
50+ | CHF 14.80 | 29.52% |
100+ | CHF 11.90 | 43.33% |
250+ | CHF 10.00 | 52.38% |
500+ | CHF 9.45 | 55.00% |
1000+ | CHF 9.30 | 55.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | ELASTAGRAPH |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN25/40 |
Außendurchmesser | 224 mm |
Innendurchmesser | 169 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Gewellt |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |