LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN25/40 DN125 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.90

-

10+

CHF 17.70

6.35%

25+

CHF 15.80

16.40%

50+

CHF 13.30

29.63%

100+

CHF 10.70

43.39%

250+

CHF 9.00

52.38%

500+

CHF 8.50

55.03%

1000+

CHF 8.40

55.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
194 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300