LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN25/40 DN100 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.80

-

10+

CHF 15.20

9.52%

25+

CHF 13.50

19.64%

50+

CHF 11.50

31.55%

100+

CHF 9.25

44.94%

250+

CHF 7.50

55.36%

500+

CHF 7.20

57.14%

1000+

CHF 6.95

58.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
168 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300