LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN16 DN400 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.10

-

10+

CHF 46.70

2.91%

25+

CHF 42.20

12.27%

50+

CHF 35.30

26.61%

100+

CHF 27.90

42.00%

250+

CHF 24.40

49.27%

500+

CHF 23.80

50.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
495 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300