LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN16 DN350 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.80

-

10+

CHF 42.30

5.58%

25+

CHF 38.00

15.18%

50+

CHF 32.20

28.13%

100+

CHF 25.50

43.08%

250+

CHF 21.50

52.01%

500+

CHF 20.80

53.57%

1000+

CHF 20.00

55.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
444 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300