LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN10 DN500 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.10

-

10+

CHF 59.50

2.62%

25+

CHF 53.80

11.95%

50+

CHF 44.90

26.51%

100+

CHF 35.50

41.90%

250+

CHF 31.00

49.26%

500+

CHF 30.20

50.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
594 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300