LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN10 DN300 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.00

-

10+

CHF 33.80

6.11%

25+

CHF 30.20

16.11%

50+

CHF 25.40

29.44%

100+

CHF 20.30

43.61%

250+

CHF 17.20

52.22%

500+

CHF 16.20

55.00%

1000+

CHF 16.00

55.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
378 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300