LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN10/40 DN65 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.10

-

10+

CHF 11.90

9.16%

25+

CHF 10.40

20.61%

50+

CHF 8.95

31.68%

100+

CHF 7.25

44.66%

250+

CHF 5.85

55.34%

500+

CHF 5.60

57.25%

1000+

CHF 5.45

58.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
127 mm
Innendurchmesser
77 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300