CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.05 | - |
10+ | CHF 8.20 | 9.39% |
25+ | CHF 7.30 | 19.34% |
50+ | CHF 6.25 | 30.94% |
100+ | CHF 4.95 | 45.30% |
250+ | CHF 4.05 | 55.25% |
500+ | CHF 3.85 | 57.46% |
1000+ | CHF 3.75 | 58.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | ELASTAGRAPH |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 107 mm |
Innendurchmesser | 61 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Gewellt |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |