LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN10/40 DN32 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.05

-

10+

CHF 6.35

9.93%

25+

CHF 5.65

19.86%

50+

CHF 4.80

31.91%

100+

CHF 3.85

45.39%

250+

CHF 3.15

55.32%

500+

CHF 3.00

57.45%

1000+

CHF 2.95

58.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN32
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
82 mm
Innendurchmesser
43 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300