LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN10/40 DN20 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.55

-

10+

CHF 4.95

10.81%

25+

CHF 4.45

19.82%

50+

CHF 3.75

32.43%

100+

CHF 3.05

45.05%

250+

CHF 2.50

54.95%

500+

CHF 2.40

56.76%

1000+

CHF 2.25

59.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN20
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
61 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300