LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN10/40 DN15 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.75

-

10+

CHF 4.35

8.42%

25+

CHF 3.80

20.00%

50+

CHF 3.25

31.58%

100+

CHF 2.70

43.16%

250+

CHF 2.15

54.74%

500+

CHF 2.05

56.84%

1000+

CHF 2.00

57.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH