CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.05 | - |
10+ | CHF 4.60 | 8.91% |
25+ | CHF 4.05 | 19.80% |
50+ | CHF 3.50 | 30.69% |
100+ | CHF 2.85 | 43.56% |
250+ | CHF 2.25 | 55.45% |
500+ | CHF 2.15 | 57.43% |
1000+ | CHF 2.10 | 58.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | ELASTAGRAPH |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN10 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 46 mm |
Innendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Gewellt |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |