CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.30 | - |
10+ | CHF 22.90 | 5.76% |
25+ | CHF 20.40 | 16.05% |
50+ | CHF 17.20 | 29.22% |
100+ | CHF 13.80 | 43.21% |
250+ | CHF 11.60 | 52.26% |
500+ | CHF 11.00 | 54.73% |
1000+ | CHF 10.90 | 55.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | ELASTAGRAPH |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 273 mm |
Innendurchmesser | 220 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Gewellt |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |