LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH PN10/16 DN125 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12621831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

10+

CHF 15.70

9.77%

25+

CHF 13.90

20.11%

50+

CHF 12.00

31.03%

100+

CHF 9.55

45.11%

250+

CHF 7.70

55.75%

500+

CHF 7.40

57.47%

1000+

CHF 7.20

58.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
192 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300