LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300lbs 5" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621877
  • Hersteller:12621877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.70

-

10+

CHF 15.00

10.18%

25+

CHF 13.40

19.76%

50+

CHF 11.40

31.74%

100+

CHF 9.20

44.91%

250+

CHF 7.45

55.39%

500+

CHF 7.15

57.19%

1000+

CHF 6.90

58.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
216 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300