CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
10+ | CHF 10.30 | 10.43% |
25+ | CHF 9.20 | 20.00% |
50+ | CHF 7.80 | 32.17% |
100+ | CHF 6.30 | 45.22% |
250+ | CHF 5.05 | 56.09% |
500+ | CHF 4.85 | 57.83% |
1000+ | CHF 4.70 | 59.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | ELASTAGRAPH |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 181 mm |
Innendurchmesser | 114 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Reinheit Grafit | >98 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Gewellt |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <300 |