LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300lbs 18" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621884
  • Hersteller:12621884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.80

-

10+

CHF 63.20

2.47%

25+

CHF 57.30

11.57%

50+

CHF 48.40

25.31%

100+

CHF 38.00

41.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
597 mm
Innendurchmesser
457 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300