LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300lbs 16" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621883
  • Hersteller:12621883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.80

-

10+

CHF 53.30

2.74%

25+

CHF 48.10

12.23%

50+

CHF 40.20

26.64%

100+

CHF 31.80

41.97%

250+

CHF 27.80

49.27%

500+

CHF 27.00

50.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
540 mm
Innendurchmesser
406 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300