LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300lbs 14" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621882
  • Hersteller:12621882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.00

-

10+

CHF 45.70

2.77%

25+

CHF 41.20

12.34%

50+

CHF 34.60

26.38%

100+

CHF 27.30

41.91%

250+

CHF 23.90

49.15%

500+

CHF 23.20

50.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
486 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300