LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300lbs 10" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.60

-

10+

CHF 25.90

6.16%

25+

CHF 23.10

16.30%

50+

CHF 19.40

29.71%

100+

CHF 15.50

43.84%

250+

CHF 13.20

52.17%

500+

CHF 12.40

55.07%

1000+

CHF 12.30

55.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
362 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300