LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300/600lbs 2" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621873
  • Hersteller:12621873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.50

-

10+

CHF 5.90

9.23%

25+

CHF 5.20

20.00%

50+

CHF 4.45

31.54%

100+

CHF 3.60

44.62%

250+

CHF 2.95

54.62%

500+

CHF 2.80

56.92%

1000+

CHF 2.75

57.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
111 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300