LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300/600lbs 2.1/2" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621874
  • Hersteller:12621874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.20

-

10+

CHF 7.35

10.37%

25+

CHF 6.50

20.73%

50+

CHF 5.60

31.71%

100+

CHF 4.50

45.12%

250+

CHF 3.65

55.49%

500+

CHF 3.50

57.32%

1000+

CHF 3.40

58.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
73 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300