LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 300/600lbs 1.1/4" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621871
  • Hersteller:12621871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.45

-

10+

CHF 4.85

11.01%

25+

CHF 4.35

20.18%

50+

CHF 3.65

33.03%

100+

CHF 3.00

44.95%

250+

CHF 2.45

55.05%

500+

CHF 2.30

57.80%

1000+

CHF 2.20

59.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
83 mm
Innendurchmesser
42 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300