Eriks
LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 150lbs 8" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.00

-

10+

CHF 18.80

6.00%

25+

CHF 16.80

16.00%

50+

CHF 14.10

29.50%

100+

CHF 11.30

43.50%

250+

CHF 9.55

52.25%

500+

CHF 9.00

55.00%

1000+

CHF 8.90

55.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
279 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300