LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 150lbs 5" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621858
  • Hersteller:12621858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.70

-

10+

CHF 14.10

10.19%

25+

CHF 12.50

20.38%

50+

CHF 10.80

31.21%

100+

CHF 8.60

45.22%

250+

CHF 7.05

55.10%

500+

CHF 6.70

57.32%

1000+

CHF 6.50

58.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
197 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300