LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 150lbs 3" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.90

-

10+

CHF 7.15

9.49%

25+

CHF 6.35

19.62%

50+

CHF 5.45

31.01%

100+

CHF 4.35

44.94%

250+

CHF 3.55

55.06%

500+

CHF 3.40

56.96%

1000+

CHF 3.25

58.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
137 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300