LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 150lbs 14" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.00

-

10+

CHF 42.80

2.73%

25+

CHF 38.70

12.05%

50+

CHF 32.40

26.36%

100+

CHF 25.50

42.05%

250+

CHF 22.40

49.09%

500+

CHF 21.70

50.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
451 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300