LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 150lbs 12" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.50

-

10+

CHF 34.40

5.75%

25+

CHF 30.60

16.16%

50+

CHF 25.80

29.32%

100+

CHF 20.60

43.56%

250+

CHF 17.50

52.05%

500+

CHF 16.50

54.79%

1000+

CHF 16.20

55.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
410 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300