LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 150lbs 10" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.10

-

10+

CHF 24.50

6.13%

25+

CHF 21.90

16.09%

50+

CHF 18.50

29.12%

100+

CHF 14.80

43.30%

250+

CHF 12.50

52.11%

500+

CHF 11.80

54.79%

1000+

CHF 11.60

55.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300