LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung ELASTAGRAPH 150lbs 1.1/2" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12621853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.70

-

10+

CHF 5.05

11.40%

25+

CHF 4.50

21.05%

50+

CHF 3.85

32.46%

100+

CHF 3.10

45.61%

250+

CHF 2.55

55.26%

500+

CHF 2.45

57.02%

1000+

CHF 2.30

59.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
ELASTAGRAPH
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
86 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Gewellt
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300