LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN25 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11045609
  • Hersteller:11045609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

25+

CHF 8.90

16.82%

100+

CHF 8.25

22.90%

250+

CHF 7.60

28.97%

500+

CHF 7.35

31.31%

1000+

CHF 7.30

31.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
284 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300