LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE PN25/40 DN150 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11070684
  • Hersteller:11070684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.05

-

25+

CHF 6.25

22.36%

100+

CHF 5.65

29.81%

250+

CHF 5.40

32.92%

500+

CHF 5.00

37.89%

1000+

CHF 4.85

39.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
224 mm
Innendurchmesser
169 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300