LEADER

LEADER Graphit-Flanschdichtung EGRAFLEX GHE 600lbs 6" 267x168x1.5 ASME B16.21

  • ERIKS:10001123
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
EGRAFLEX
Typ
GHE
Reinheit Grafit
>98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Nein
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300